POEオイル (蛍光剤入り)

POEオイル (蛍光剤入り) SIGNET(シグネット) POEオイル (蛍光剤入り) SIGNET(シグネット) POEオイル (蛍光剤入り) SIGNET(シグネット)

カーエアコンのガス漏れ検査に用いる蛍光剤です。ベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性があります。UVライトを当てると漏れている個所が発光し、視認できます。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。専用のインジェクターを使用して注入します。

適合オイル:POE 材質容器:ガラス 容量(mL)20 質量(g)40.5 主成分潤滑油基油、潤滑油添加剤、リン酸トリトリル、蛍光染料等 冷媒HFC-134a(R-134a)、HFO-1234yf(R-1234yf) サイズ(mm)W35×D35×H70 危険物の類別非危険物 内容量1本
注意
※本製品が適合するか確認したうえで使用してください。
※他のオイルと混ぜて使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38923687 40601
4,900
3,998
4,398 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする