ニュースキャスター

ニュースキャスター - 不動技研

新聞の収納に便利なキャスター付ラックです。
キャスター付なのでお掃除のときなど軽く動いて便利ですです
ひも掛け用フック付なので、初めにひもを2本セットしておけば回収時のひも掛けも楽です(ワンタッチ紐かけではありません)。

材質ポリプロピレンポアールホワイト幅(cm)32.5高さ(cm)36奥行き(cm)26.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38923818F2346
オープン
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

新聞・雑誌収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする