クル ザル・ボール セット

クル ザル・ボール セット - 不動技研クル ザル・ボール セット - 不動技研クル ザル・ボール セット - 不動技研クル ザル・ボール セット - 不動技研

使いやすいザルとボールがペアになったザル・ボウルセット。
ボールは深型で取っ手を持って使えるので、中身がこぼれにくく、両側に注ぎ口があるので使いやすい。
ザルは洗った野菜の水切りや、麺類の湯切りにと料理の下ごしらえの際、便利に使えます。
重ねて収納できる設計なので、ザルとボールをセットでコンパクトに収納できます。
仕様【サイズ】
ザル:(約)幅19.6cm×奥行15cm×高さ10cm
ボール:(約)幅20cm×奥行17.8cm×高さ10cm
重ね時サイズ:(約)幅20cm×奥行17.8cm×高さ12cm

材質ポリプロピレンアクア内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38923836F2613
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする