曜日別特売

サンリオキャラクターズ 足ふきマット

サンリオキャラクターズ 足ふきマット - オカサンリオキャラクターズ 足ふきマット - オカサンリオキャラクターズ 足ふきマット - オカサンリオキャラクターズ 足ふきマット - オカサンリオキャラクターズ 足ふきマット - オカサンリオキャラクターズ 足ふきマット - オカサンリオキャラクターズ 足ふきマット - オカサンリオキャラクターズ 足ふきマット - オカ

サンリオキャラクターズ刺繍入りデザインのタオル感覚で気軽に洗える足ふきマットです。さらふわなタオル生地で気持ち良い使い心地になっています。薄手タイプのバスマットですが、マイクロファイバーで足元の水分もサラッと吸水してくれます。お風呂上がりに使用後、サッとバスルームや洗面所に吊るせる紐付きなので収納の場所も省スペース!それぞれのカラーイメージによく似合う、サンリオキャラクターズの刺繍が描かれたデザインはとても可愛くほっこり癒されます。ご家庭の中でも家族1人に1枚と分けて使ったり、来客用に分けて使うのもおすすめです。乾きが早く毎日のお手入れも簡単、お気軽にお洗濯で丸洗い可能で乾燥機も使用していただけます。

材質ポリエステル85% ナイロン15%幅(cm)60本体質量(g)124厚さ(cm)0.5奥行き(cm)40内容量1枚
注意
※洗濯機をご利用の際は洗濯ネットをご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38923985-キティ
1,000
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
38924001-シナモン
1,000
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
38924010-プリン
1,000
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
38924019-クロミ
1,000
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする