イージーインジェクター (R1234yf用)

イージーインジェクター (R1234yf用) - SIGNET(シグネット)イージーインジェクター (R1234yf用) - SIGNET(シグネット)イージーインジェクター (R1234yf用) - SIGNET(シグネット)イージーインジェクター (R1234yf用) - SIGNET(シグネット)

イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー蛍光剤・オイル・ケミカルの注入に便利です。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。

用途R1234yf用セット内容イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー質量(g)45.5サイズ(mm)W250×D100×H20危険物の類別非危険物内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3892370540603
5,800
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする