JIS適合品 化学防護手袋 53-002

JIS適合品 化学防護手袋 53-002 - 重松製作所JIS適合品 化学防護手袋 53-002 - 重松製作所

有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。着脱のしやすい滑らかな肌触りです。指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。

用途
化学品取扱い作業
有機溶剤など多様な物質に
入数(双)1機能帯電防止全長(cm)35耐溶剤性有機溶剤、酸、アルカリ耐透過性アセトン、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、メタノール、水酸化ナトリウム(40質量%)、硫酸(96質量%)、硫酸(18質量%)、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン、アンモニア・無水(99%)、塩素(99.5%)、塩化水素(99%)内容量1双
関連資料:(4.46MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
表示
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3892421153-002S7710.6
オープン
9,198
10,118(税込)
8日以内出荷
返品不可
3892422053-002M87.410.9
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
3892422953-002L9811.9
オープン
9,198
10,118(税込)
当日出荷
3892423853-002XL108.212.9
オープン
9,198
10,118(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
シゲマツ 化学物質対応保護具に迷ったら、重松製作所にお任せください。専用お問合せはこちら(メーカー公式サイトへ遷移します)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする