曜日別特売

JIS適合品 化学防護手袋 53-003

JIS適合品 化学防護手袋 53-003 - 重松製作所JIS適合品 化学防護手袋 53-003 - 重松製作所

有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。裏地がナイロン素材のため、長時間装着しても快適です。接触温度100℃で手袋内部10℃上昇するまでの時間が15秒の「接触レベル1」を満たしています。(作業用手袋の耐熱性規格EN407:2004による)指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。

用途
化学品取扱い作業
有機溶剤など多様な物質に
全長(mm)350入数(双)1全長(cm)35材質(裏地)ナイロン内容量1双
関連資料:(4.46MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
表示
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3892424753-003S7710.6
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
3892425653-003M87.410.9
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
3892426553-003L9811.9
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
3892428153-003XL108.212.9
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
シゲマツ 化学物質対応保護具に迷ったら、重松製作所にお任せください。専用お問合せはこちら(メーカー公式サイトへ遷移します)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする