DOD(ディーオーディー)
うらしまバケツ
釣りを身軽に。身につける魚バケツ。
移動が多い釣り場でも釣れた魚をストレスなく管理できる、ウェアラブルな魚バケツ。
うらしま太郎が腰につけているカゴみたいですね。
材質
EVA、ABS、ポリプロピレン
セット内容
製品本体、ベルト
質量(g)
560
容量(L)
7
荷重(kg)
【ベルトへの荷重】5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29×17×22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38924378
-
560
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください