DOD(ディーオーディー)
にんじん仕掛け
エサを付けて落とすだけ。簡単で楽しいにんじん型のブラクリ仕掛け。
にんじんで魚釣れたら楽しくない?
穴釣りなどで気軽に使えるブラクリ仕掛け。
ふわふわ漂うラバーで魚を誘うハイアピールタイプです。
その他
【フック(針)】丸セイゴ12号相当
セット内容
製品本体×2
材質
スチール、クロムメッキ、PE、シリコン、鉛、カーボンスチール
質量(g)
10.7(1個あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
1×1×9.5(1個あたり)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38924369
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください