曜日別特売

にんじんブルブル

にんじんブルブル - DOD(ディーオーディー)にんじんブルブル - DOD(ディーオーディー)にんじんブルブル - DOD(ディーオーディー)にんじんブルブル - DOD(ディーオーディー)にんじんブルブル - DOD(ディーオーディー)にんじんブルブル - DOD(ディーオーディー)

にんじんで魚が釣れる!にんじんの形をした海用ルアー。
人気のライトショアジギングやブラクリに使える万能ルアー。
サバ、アジ、ハマチなどの回遊魚からカサゴなどの根魚まで様々な魚が狙えます。
初心者から上級者まで楽しくお使いいただけます。

材質【ルアー】鉛セット内容製品本体、シングルフック1本(本体に取付済)質量(g)30直径×長さL(Φmm×mm)13×41(※針は含まず)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38924387-30
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする