曜日別特売

バケツトクーラーM

バケツトクーラーM - DOD(ディーオーディー)バケツトクーラーM - DOD(ディーオーディー)バケツトクーラーM - DOD(ディーオーディー)バケツトクーラーM - DOD(ディーオーディー)バケツトクーラーM - DOD(ディーオーディー)バケツトクーラーM - DOD(ディーオーディー)バケツトクーラーM - DOD(ディーオーディー)バケツトクーラーM - DOD(ディーオーディー)

釣り場でも、ピクニックでも。気軽に持ち運べるバケツとクーラーのセット。
魚も飲み物も、汚れもにおいも、まるごと包む。
釣り場で活躍する防水バケツと、2Lペットが6本入るソフトクーラーのセット。
ロールアップでしっかり密閉でき、折りたたんでコンパクトに収納可能。
背負っても肩掛けしても持ちやすく、見た目もおしゃれに仕上げました。

セット内容バケツ、バケツ用ロープ(4m)、ソフトクーラー、ソフトクーラー用ベルト材質【バケツ】ポリエステル(ラミネートPVC) 【ソフトクーラー】ポリエステル(ラミネートPVC)、アルミ蒸着シート容量(L)【バケツ】7【ソフトクーラー】14最大積載量(kg)【バケツ】6kg【ソフトクーラー】15kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【バケツ】26×20.5×21【クーラー】31×23.5×23 ※口を閉じた状態収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×500×100総質量(kg)1.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38924326-
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする