DOD(ディーオーディー)
おだんご仕掛け
エサを付けて落とすだけ。簡単で楽しいおだんご型のブラクリ仕掛け。
おだんごで魚釣れたら楽しくない?穴釣りなどで気軽に使えるブラクリ仕掛け。
その他
【フック(針)】秋田狐6号相当
セット内容
製品本体×2
材質
スチール、クロムメッキ、PE、シリコン、鉛、カーボンスチール
質量(g)
9(1個あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
0.8×0.8×8(1個あたり)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38924360
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください