曜日別特売

釣りボックス(やさしい)

釣りボックス(やさしい) - DOD(ディーオーディー)釣りボックス(やさしい) - DOD(ディーオーディー)釣りボックス(やさしい) - DOD(ディーオーディー)釣りボックス(やさしい) - DOD(ディーオーディー)釣りボックス(やさしい) - DOD(ディーオーディー)釣りボックス(やさしい) - DOD(ディーオーディー)釣りボックス(やさしい) - DOD(ディーオーディー)釣りボックス(やさしい) - DOD(ディーオーディー)

気軽な釣りを楽しめるオールインワン釣具セット。トラブルの少ないスピンキャストリールモデル。
ハードボックスに竿、リール、糸、仕掛け2種が入った釣り具セット。
釣りを始めたいけど何を買っていいか分からない、そんなあなたのために全部セットにしておきました。
エサを買って付けるだけで釣りがはじめられます。

セット内容ボックス、ロッド(竿)、ロッドカバー(ロッドに取付済み)、リール(ロッドに取付済み)、ライン(糸)ナイロン2.25号100m(リールに巻付済み)、スナップ付きサルカン×5(うち1点はラインに取付済み)、にんじん仕掛け(2個セット)、おだんご仕掛け(2個セット)、仕掛け用ケース材質ボックス:ABS、ロッド(竿):カーボン、アルミ、ABS、TPU、ロッドカバー:ポリプロピレン、ゴム、リール:アルミ、ナイロン、スチール、ライン(糸):ナイロン、スナップ付きサルカン:ステンレス、にんじん仕掛け:スチール、クロムメッキ、PE、シリコン、鉛、カーボンスチール、おだんご仕掛け:スチール、クロムメッキ、PE、シリコン、鉛、カーボンスチール、仕掛け用ケース:PP質量(g)【リール】158(ラインを含む)【ロッド】72(保護カバーを除く)長さ(cm)【ロッド収納】33全長(cm)【ロッド】166寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ボックス】40×8×17全質量(g)820ドラグ力(Kg)【リール】最大4.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38924351-
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする