曜日別特売

Colulu(コルル) ベビーヘルメット ごっつん防止 転倒防止 くま

Colulu(コルル) ベビーヘルメット ごっつん防止 転倒防止 くま - orivanceColulu(コルル) ベビーヘルメット ごっつん防止 転倒防止 くま - orivanceColulu(コルル) ベビーヘルメット ごっつん防止 転倒防止 くま - orivanceColulu(コルル) ベビーヘルメット ごっつん防止 転倒防止 くま - orivanceColulu(コルル) ベビーヘルメット ごっつん防止 転倒防止 くま - orivanceColulu(コルル) ベビーヘルメット ごっつん防止 転倒防止 くま - orivanceColulu(コルル) ベビーヘルメット ごっつん防止 転倒防止 くま - orivanceColulu(コルル) ベビーヘルメット ごっつん防止 転倒防止 くま - orivance

Colulu(コルル) ベビーヘルメット ごっつん防止 転倒防止は、赤ちゃんの頭を前後左右360度しっかりガードできるヘルメットです。成長が早い赤ちゃんに合わせてサイズもマジックテープでラクラクサイズ調整出来ます。内部は弾力性の高い厚手のスポンジで衝撃からしっかりガードし、裏地は網目状のメッシュ仕様が空気を通し、汗をかいても快適です。

用途蒸れにくく長時間でも快適なヘルメットが欲しい方、衝撃吸収スポンジで頭をしっかり守りたい方、うさぎやくまなど可愛いデザインで楽しみたい方に。質量(g)170種類くま寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【外径】17~24.5×14~19×16【内径】15~22×8~15×16 ※マジックテープで調整する場合の目安のサイズになります。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38924701Colulu0180
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする