SUSにも鉄にも下穴なしでねじ込む!下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!
鉄板・H鋼・アングル等(全て焼きなし)最大16mm厚まで下穴なし対応。
ステンレス材(SUS430・SUS304)最大6mm厚まで下穴なし対応(低速回転推奨)。
下穴なしでステンレスにも鉄にもねじ込め、作業性が大幅に短縮できる。
刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できる。
インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのネジ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。
六角頭用へクスセッター8.0mm(ソケット)でも締め込みが可能。


