高速電機(富士製砥)
400Hz高周波アングルグラインダ
400Hz Φ100グラインダ登場
2.0kgと軽量です。
500Wから800Wにパワーアップしました。(HGC-250Ⅱとの比較)
研削率40%アップしました。(HGC-250Ⅱとの比較)
寸法(mm)
砥石取付軸:M10(1.5)×9.0
質量(kg)
2
電流(A)
3.5
電源(V)
200(3相交流)
消費電力(W)
880
回転数(min
-1
[r.p.m])
10900
砥石寸法(mm)
100×6(4)×15
電源周波数(Hz)
400(3相交流)
内容量
1台
注意
※専用出力ケーブルとインバータ電源は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38925586
HGC-4100
¥
94,700
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください