99工房モドシ隊 ホイール鉄粉溶解クリーナー

99工房モドシ隊 ホイール鉄粉溶解クリーナー - SOFT9999工房モドシ隊 ホイール鉄粉溶解クリーナー - SOFT9999工房モドシ隊 ホイール鉄粉溶解クリーナー - SOFT9999工房モドシ隊 ホイール鉄粉溶解クリーナー - SOFT99

洗車で使用するホイールクリーナーでは落としきれない、経年劣化で焼きつき固着したブレーキダストを簡単作業で除去することができる、酸を使った強力クリーナーです。
ホイール塗装表面に食い込むように固着した鉄粉を強酸クリーナー液が塗装を傷めることなく溶解し、キレイに落とします。

成分非イオン系界面活性剤、リン酸(20%)、クエン酸セット内容クリーナー液ボトル(120ml)×1個、塗布用筆×1本、カップ×1個、使い捨て手袋×2枚危険物の類別非危険物内容量1個(120mL)
注意
※保管の際は密栓し、直射日光の当たる所、火気の近くや温度が40℃以上になる所、凍結する所を避けて保管してください。
※廃棄の際は中身を使い切ってから捨ててください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
389261109507
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする