曜日別特売

こっそりライト

こっそりライト - DOD(ディーオーディー)こっそりライト - DOD(ディーオーディー)こっそりライト - DOD(ディーオーディー)こっそりライト - DOD(ディーオーディー)こっそりライト - DOD(ディーオーディー)こっそりライト - DOD(ディーオーディー)こっそりライト - DOD(ディーオーディー)こっそりライト - DOD(ディーオーディー)

気配隠して、釣りに夢中。
夜釣りに必要なのは、魚に気づかれにくいライトと作業のしやすさ。
赤色LEDで魚の警戒を抑え、ハンドジェスチャーで白色に切り替えられるシンプル設計が、釣りシーンを快適にサポートします。

セット内容製品本体、ベルト(本体に取付済み)、ベルトクリップ(ベルトに取付済み)、USB2.0ケーブル( Aオス / Type-Cオス)材質ABS質量(g)(約)90電源リチウムイオンバッテリー(2000mAh)入力5V 1A色温度(K)6000~7000連続点灯時間白色:6.5時間 赤色:14時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×4×3.5(ベルト含まず)、[収納:約8×6×3.5]充電時間(時間)3.5バッテリー容量(mAh)2000明るさ(Lm)白色:265、赤色:11防水性IP44最低使用温度(℃)-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38925620-
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする