ライナー

ライナー - ダイヘンライナー - ダイヘンライナー - ダイヘン
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
長さ(m)
ワイヤー径(Φmm)
主な適合トーチ
チューブ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38925428U6199L001セット(10本)D1:2/D2:5.231.2-1.6BT3520-30/BT5000-30/BT3520F-30/BTW450-30/BTW500-30
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38925437U6199L001セット(5本)D1:2/D2:5.231.2-1.6BT3520-30/BT5000-30/BT3520F-30/BTW450-30/BTW500-30
11,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
38925446U6192L001セット(10本)D1:1.6/D2:4.840.9-1.2BT2000-40/BT2000F-40/BT2000V-40
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38925471U6192L001セット(5本)D1:1.6/D2:4.840.9-1.2BT2000-40/BT2000F-40/BT2000V-40
14,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38925489U6201L001セット(10本)D1:2/D2:5.261.2-1.6BT3520-60/BT5000-60/BT3520F-60
49,400
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38925498U6201L001セット(5本)D1:2/D2:5.261.2-1.6BT3520-60/BT5000-60/BT3520F-60
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38925550U6201L001本D1:2/D2:5.261.2-1.6BT3520-60/BT5000-60/BT3520F-60
4,940
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
38925559U6192L001本D1:1.6/D2:4.840.9-1.2BT2000-40/BT2000F-40/BT2000V-40
2,940
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
38925568U6199L001本D1:2/D2:5.231.2-1.6BT3520-30/BT5000-30/BT3520F-30/BTW450-30/BTW500-30
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする