曜日別特売

180°座繰り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理

180°座繰り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理 - グーリング180°座繰り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理 - グーリング

座ぐりと穴あけが1工程にて加工できます。

用途
180°座ぐり用(クリアランスホール)。
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ
溝長(mm)
大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38950996514 10.000181-1652133【メトリック】M58710
13,300
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
38951005514 10.400180-5388133【メトリック】M68710.4
14,550
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38951021514 11.000180-6974142【メトリック】M69411
15,990
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
38951030514 13.500180-6930160【メトリック】M810813.5
17,440
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
38951039514 16.500177-4699184【メトリック】M1012516.5
37,740
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38951048514 17.500183-2044191【メトリック】M1013017.5
41,340
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
38951057514 5.900180-687593【メトリック】M3575.9
10,530
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
38951066514 7.400177-4688109【メトリック】M4697.4
11,690
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
38951075514 8.000180-6919117【メトリック】M4758
12,410
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
38951091514 9.400177-4703125【メトリック】M5819.4
13,130
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
38951380538 10.000177-4720133【メトリック】M58710
13,620
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
38951389538 11.000181-0108142【メトリック】M69411
15,740
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
38951398538 15.000180-8456169【メトリック】M811415
19,820
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
38951407538 18.000181-1703191【メトリック】M1013018
41,220
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
38951416538 6.000180-529593【メトリック】M3576
9,720
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
38951425538 8.000181-0126117【メトリック】M4758
11,290
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする