グーリング
90°面取り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理
座ぐりと穴あけが1工程にて加工できます。
用途
180°座ぐり用。
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
181-3240
材質
HSS
全長(mm)
248
ねじ
【メトリック】M20
溝長(mm)
150
先端角(°)
118
シャンク
MT2
表面処理
ホモ処理
大径(Φmm)
22
小径(mm)
17.5
ステップ長(mm)
47.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38951547
541 22.000
¥
45,280
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください