グーリング
アルミ深穴ドリル 特長1
アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長1)ロングドリルです。
用途
アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。
材質
HSS
先端角(°)
130
内容量
1本
バスケットに入れる
93
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38940609
524 10.000
182-1507
265
185
10
¥
12,930
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38940627
524 10.320
182-6282
265
185
10.32
¥
19,280
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38940661
524 10.500
180-7433
265
185
10.5
¥
22,110
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38940679
524 11.000
180-7416
280
195
11
¥
17,610
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38940697
524 11.110
182-3118
280
195
11.11
¥
19,650
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38940715
524 11.500
182-6269
280
195
11.5
¥
20,150
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38940740
524 11.910
182-3122
295
205
11.91
¥
21,750
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38940758
524 12.000
182-6213
295
205
12
¥
18,790
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38940776
524 12.700
180-5838
295
205
12.7
¥
24,730
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38940801
524 2.000
180-4146
125
85
2
¥
3,410
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38940819
524 2.100
180-7393
125
85
2.1
¥
5,780
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38940837
524 2.200
182-3040
135
90
2.2
¥
4,310
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38940855
524 2.300
182-7858
135
90
2.3
¥
4,740
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38940880
524 2.350
182-1542
135
90
2.35
¥
6,070
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38940898
524 2.380
180-7408
140
95
2.38
¥
3,960
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38940916
524 2.400
182-6297
140
95
2.4
¥
4,820
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38940941
524 2.450
182-3098
140
95
2.45
¥
8,620
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38940959
524 2.500
180-7370
140
95
2.5
¥
3,410
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38940977
524 2.600
182-7867
140
95
2.6
¥
6,070
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38940995
524 2.780
182-7819
150
100
2.78
¥
5,070
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38941011
524 2.800
182-3075
150
100
2.8
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38941020
524 2.900
180-7347
150
100
2.9
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38941038
524 3.000
182-7797
150
100
3
¥
3,840
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38941056
524 3.100
182-7860
155
105
3.1
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38941081
524 3.170
180-4129
155
105
3.17
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38941099
524 3.200
180-7426
155
105
3.2
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38941108
524 3.300
182-6252
155
105
3.3
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38941117
524 3.350
180-5761
155
105
3.35
¥
6,480
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38941126
524 3.400
180-7334
165
115
3.4
¥
4,810
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38941135
524 3.450
182-7868
165
115
3.45
¥
7,890
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38941151
524 3.500
180-7366
165
115
3.5
¥
3,850
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38941160
524 3.530
182-3067
165
115
3.53
¥
9,460
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38941169
524 3.570
182-1480
165
115
3.57
¥
7,360
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38941187
524 3.600
180-4144
165
115
3.6
¥
9,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38941205
524 3.700
182-6264
165
115
3.7
¥
5,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38941230
524 3.800
180-5840
175
120
3.8
¥
5,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38941248
524 3.900
180-7331
175
120
3.9
¥
6,750
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38941257
524 3.970
182-3089
175
120
3.97
¥
3,510
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38941266
524 4.000
182-7870
175
120
4
¥
3,850
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38941275
524 4.100
180-4156
175
120
4.1
¥
7,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38941291
524 4.200
182-7799
175
120
4.2
¥
5,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38941300
524 4.250
180-7418
175
120
4.25
¥
9,120
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38941309
524 4.370
182-3069
185
125
4.37
¥
6,930
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38941318
524 4.400
180-5816
185
125
4.4
¥
5,960
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38941336
524 4.500
182-7795
185
125
4.5
¥
4,110
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38941345
524 4.760
180-8912
195
135
4.76
¥
6,520
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38941361
524 4.800
180-7365
195
135
4.8
¥
5,870
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38941370
524 4.900
180-4134
195
135
4.9
¥
10,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38941379
524 5.000
180-7395
195
135
5
¥
4,210
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38941388
524 5.100
182-4652
195
135
5.1
¥
11,220
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ