曜日別特売

アルミ深穴加工ドリル セミロング

アルミ深穴加工ドリル セミロング - グーリング

深穴加工定番、アルミニウム・アルミニウム合金加工に最適な高能率加工用ドリルです。

用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSSねじれ角(°)130内容量1本
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38953769505 8.500233-0703181100MT18.5
11,120
9,298
10,228(税込)
20日以内出荷
返品不可
38953778505 8.600233-5423188107MT18.6
24,940
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38953830505 9.800233-2211197116MT19.8
21,040
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
38964777505 10.200182-1215197116MT110.2
16,080
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
38964820505 11.200181-9597206125MT111.2
13,690
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
38964838505 11.800181-9549206125MT111.8
24,110
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38964847505 12.000181-6416215134MT112
14,500
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38964969505 15.000182-1170245147MT215
17,040
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
38964978505 16.000181-8048251153MT216
24,290
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38964987505 16.500182-1179257159MT216.5
29,080
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
38964996505 16.800182-1136257159MT216.8
34,440
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
38965021505 18.500181-6407269171MT218.5
23,870
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38965066505 29.500181-9589351230MT329.5
108,410
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38965075505 5.500182-117416180MT15.5
13,200
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
38965109505 6.000181-641416180MT16
8,800
7,398
8,138(税込)
20日以内出荷
返品不可
38965118505 6.100181-803816786MT16.1
20,840
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
38965145505 6.800182-117317493MT16.8
14,220
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38965161505 7.000181-803117493MT17
9,580
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
38965170505 7.200182-116617493MT17.2
18,920
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
38965197505 7.700181-4868181100MT17.7
24,110
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38953751505 8.300232-9062181100MT18.3
18,490
取扱い終了
返品不可
38953760505 8.400232-9067181100MT18.4
15,770
取扱い終了
返品不可
38953787505 9.300233-2236188107MT19.3
17,530
取扱い終了
返品不可
38953796505 9.500232-9049188107MT19.5
10,130
取扱い終了
返品不可
38953805505 9.600233-2313197116MT19.6
22,330
取扱い終了
返品不可
38953821505 9.700233-5460197116MT19.7
21,200
取扱い終了
返品不可
38964768505 10.000181-6418197116MT110
9,160
取扱い終了
返品不可
38964786505 10.500181-8039197116MT110.5
9,380
取扱い終了
返品不可
38964795505 10.700182-1203206125MT110.7
19,770
取扱い終了
返品不可
38964811505 10.800181-6441206125MT110.8
14,830
取扱い終了
返品不可
38964829505 11.500181-9566206125MT111.5
15,770
取扱い終了
返品不可
38964856505 12.200181-9563215134MT112.2
15,950
取扱い終了
返品不可
38964865505 12.500181-8013215134MT112.5
11,850
取扱い終了
返品不可
38964881505 12.700181-9603215134MT112.7
24,880
取扱い終了
返品不可
38964890505 12.800182-2800215134MT112.8
19,770
取扱い終了
返品不可
38964899505 13.000181-6430215134MT113
11,630
取扱い終了
返品不可
38964908505 13.800181-9528223142MT113.8
19,770
取扱い終了
返品不可
38964917505 14.000181-9551223142MT114
12,740
取扱い終了
返品不可
38964926505 14.200182-2755245147MT214.2
19,360
取扱い終了
返品不可
38964935505 14.300182-1123245147MT214.3
23,910
取扱い終了
返品不可
38964951505 14.400182-2706245147MT214.4
20,090
取扱い終了
返品不可
38964960505 14.500181-8016245147MT214.5
14,850
取扱い終了
返品不可
38965005505 17.500181-6380263165MT217.5
24,880
取扱い終了
返品不可
38965030505 21.000182-2748282184MT221
31,420
取扱い終了
返品不可
38965039505 23.500181-6410319198MT323.5
51,340
取扱い終了
返品不可
38965048505 24.000182-1180327206MT324
47,540
取扱い終了
返品不可
38965057505 29.000181-9552351230MT329
75,570
取扱い終了
返品不可
38965091505 5.600182-121116180MT15.6
18,660
取扱い終了
返品不可
38965100505 5.800181-488516180MT15.8
14,980
取扱い終了
返品不可
38965127505 6.300181-960516786MT16.3
18,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする