グーリング
アルミ深穴加工ドリル 特長2
アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長2)ロングドリルです。
用途
アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。
材質
HSS
先端角(°)
130
内容量
1本
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38941851
528 10.000
180-7383
340
235
10
¥
16,940
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38941860
528 10.500
182-3084
340
235
10.5
¥
24,040
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38941869
528 11.000
182-3123
365
250
11
¥
21,530
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38941878
528 11.500
182-4659
365
250
11.5
¥
27,540
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38941887
528 13.000
180-5793
375
260
13
¥
27,710
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38941948
528 3.650
182-6226
210
145
3.65
¥
15,440
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38941957
528 3.800
180-4088
220
150
3.8
¥
8,010
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38941966
528 4.000
182-1498
220
150
4
¥
5,010
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38941991
528 4.500
182-3078
235
160
4.5
¥
5,350
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38942000
528 4.760
180-8932
245
170
4.76
¥
10,880
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38942009
528 4.800
182-1461
245
170
4.8
¥
11,040
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38942018
528 5.000
182-4629
245
170
5
¥
5,470
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38942027
528 5.110
180-5794
245
170
5.11
¥
13,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38942036
528 5.500
182-3115
260
180
5.5
¥
7,350
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38942045
528 5.800
180-4140
260
180
5.8
¥
18,240
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38942061
528 6.000
180-4157
260
180
6
¥
7,350
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38942070
528 6.500
180-7404
275
190
6.5
¥
8,420
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38942079
528 7.000
180-4057
290
200
7
¥
9,310
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38942088
528 7.500
180-5777
290
200
7.5
¥
9,460
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38942097
528 8.000
182-7782
305
210
8
¥
10,760
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38942106
528 8.500
182-1508
305
210
8.5
¥
16,240
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38942115
528 9.000
182-6224
320
220
9
¥
15,850
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38941896
528 3.000
182-3068
190
130
3
¥
4,370
取扱い終了
返品不可
38941905
528 3.030
180-8908
200
135
3.03
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
38941921
528 3.100
180-5742
200
135
3.1
¥
7,030
取扱い終了
返品不可
38941930
528 3.170
180-5759
200
135
3.17
¥
7,170
取扱い終了
返品不可
38941939
528 3.500
182-4682
210
145
3.5
¥
4,550
取扱い終了
返品不可
38941975
528 4.200
182-4704
220
150
4.2
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください