曜日別特売

アルミ深穴加工ドリル 特長3

アルミ深穴加工ドリル 特長3 - グーリング

アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長3)ロングドリルです。

用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSS先端角(°)130内容量1本
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38942131529 10.000180-585143029510
24,450
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38942140529 11.500182-622945531011.5
28,590
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
38942149529 2.500180-40792251502.5
10,960
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
38942158529 3.000180-73522401603
10,960
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
38942167529 3.500182-62492651803.5
6,840
5,698
6,268(税込)
20日以内出荷
返品不可
38942176529 3.800180-41542801903.8
14,740
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38942185529 4.000182-46112801904
6,840
5,698
6,268(税込)
20日以内出荷
返品不可
38942201529 4.100182-62742801904.1
12,980
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
38942210529 4.500182-46192952004.5
7,900
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
38942219529 4.800182-62993152104.8
11,260
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
38942228529 5.000181-99553152105
8,120
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
38942237529 5.500182-30513302255.5
9,460
7,898
8,688(税込)
20日以内出荷
返品不可
38942246529 6.000182-78793302256
9,310
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
38942255529 6.500182-77783502356.5
10,560
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
38942271529 6.700180-89593502356.7
33,320
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
38942280529 6.800182-78413702506.8
26,300
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38942289529 7.000182-15383702507
12,360
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
38942298529 7.500182-14583702507.5
15,800
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
38942307529 8.000182-30413902658
16,060
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
38942316529 8.500182-14793902658.5
17,350
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
38942325529 9.000180-73784102809
21,530
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
38942341529 9.500180-40894102809.5
20,420
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする