曜日別特売

強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm~18.0mm

強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm~18.0mm - グーリング

強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。

用途アルミ、アルミニウム合金用。材質HSS先端角(°)130
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38928000225 1.0001箱(10本)182-61552661
10,900
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
38928018225 1.1001箱(10本)182-14172871.1
9,900
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
38928036225 1.2001箱(10本)182-61473081.2
9,900
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
38928061225 1.3001箱(10本)182-30163081.3
9,900
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
38928079225 1.4001箱(10本)180-40133291.4
9,700
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
38928097225 1.5001箱(10本)182-29983291.5
10,800
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
38928115225 1.5901箱(10本)182-455734101.59
11,200
9,298
10,228(税込)
20日以内出荷
返品不可
38928140225 1.6001箱(10本)180-571734101.6
9,900
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
38928149225 1.7001箱(10本)182-610034101.7
10,600
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
38928158225 1.8001箱(10本)181-822336111.8
10,600
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
38928167225 1.9001箱(10本)182-613636111.9
10,600
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
38928176225 1.9801箱(10本)182-143938121.98
12,200
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
38928185225 10.0001本181-9862894310
3,780
3,198
3,518(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
38928210225 10.5001本182-1386894310.5
4,440
3,698
4,068(税込)
20日以内出荷
返品不可
38928228225 11.0001本181-8246954711
6,300
5,298
5,828(税込)
20日以内出荷
返品不可
38928237225 11.1101本182-6108954711.11
8,610
7,198
7,918(税込)
20日以内出荷
返品不可
38928246225 12.0001本182-61741025112
7,260
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
38928271225 12.5001本182-45091025112.5
11,450
9,598
10,558(税込)
20日以内出荷
返品不可
38928280225 12.7001本182-29881025112.7
7,690
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
38928289225 12.8001本181-97731025112.8
16,150
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
38928298225 13.0001本181-81811025113
8,100
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
38928341225 14.5001本180-56951115614.5
28,610
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
38928359225 15.0001本181-82041115615
11,100
9,298
10,228(税込)
20日以内出荷
返品不可
38928377225 16.0001本180-39891155816
13,020
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
38928395225 17.5001本180-40121236217.5
55,370
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
38928420225 18.0001本182-77611236218
32,380
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
38928447225 2.0001箱(10本)182-452838122
9,900
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
38928465225 2.1001箱(10本)180-399438122.1
9,700
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
38928490225 2.2001箱(10本)182-771640132.2
9,900
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
38928508225 2.2501箱(10本)182-451640132.25
19,100
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
38928526225 2.3001箱(10本)182-142340132.3
9,900
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
38928551225 2.4001箱(10本)182-457043142.4
11,300
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
38928569225 2.5001箱(10本)180-563043142.5
10,000
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
38928675225 2.5501箱(10本)182-298243142.55
13,600
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
38928700225 2.6001箱(10本)182-143243142.6
10,100
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
38928736225 2.7501箱(10本)180-564946162.75
14,300
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38928761225 2.7801箱(10本)182-456146162.78
14,100
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38928779225 2.8001箱(10本)182-619146162.8
11,400
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
38928797225 2.9001箱(10本)182-775246162.9
11,400
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
38928815225 20.0001本180-40071316620
54,980
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
38928849225 3.0001本181-977746163
1,000
839
923(税込)
20日以内出荷
返品不可
38928867225 3.0501本180-394649183.05
1,430
1,198
1,318(税込)
20日以内出荷
返品不可
38928885225 3.1001本181-976149183.1
1,210
999
1,099(税込)
20日以内出荷
返品不可
38928928225 3.2001本180-569649183.2
1,210
999
1,099(税込)
20日以内出荷
返品不可
38928955225 3.3001本182-141549183.3
1,210
999
1,099(税込)
20日以内出荷
返品不可
38928980225 3.4001本182-777352203.4
1,250
999
1,099(税込)
20日以内出荷
返品不可
38928998225 3.5001本182-296152203.5
1,250
999
1,099(税込)
20日以内出荷
返品不可
38929016225 3.7001本181-979852203.7
1,270
1,098
1,208(税込)
20日以内出荷
返品不可
38929041225 3.8001本182-610255223.8
1,360
1,098
1,208(税込)
20日以内出荷
返品不可
38929059225 3.9001本180-570755223.9
1,360
1,098
1,208(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする