曜日別特売

マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 3D

マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 3D - グーリングマイクロドリル タイプVA オイルホール付き 3D - グーリング

難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。
内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。

用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬内容量1本
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
切削径(Φmm)
フルート長(mm)
接続径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
389710776488 1.000584-7617【OAL】38【DC】1【LCF】5.5【DCON】3
15,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
389710866488 1.020584-9127【OAL】38【DC】1.02【LCF】5.7【DCON】3
15,200
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
389710956488 1.050585-8571【OAL】38【DC】1.05【LCF】5.8【DCON】3
15,200
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
389711116488 1.100584-4573【OAL】38【DC】1.1【LCF】6.1【DCON】3
15,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
389711206488 1.150584-7582【OAL】38【DC】1.15【LCF】6.4【DCON】3
15,200
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
389711296488 1.180586-1682【OAL】38【DC】1.18【LCF】6.5【DCON】3
15,200
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
389711386488 1.190584-1374【OAL】38【DC】1.19【LCF】6.6【DCON】3
15,200
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
389711476488 1.200584-9130【OAL】38【DC】1.2【LCF】6.6【DCON】3
15,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
389711566488 1.250586-0143【OAL】38【DC】1.25【LCF】6.9【DCON】3
15,200
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
389711656488 1.280583-8059【OAL】38【DC】1.28【LCF】7.1【DCON】3
15,200
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
389711816488 1.300584-7590【OAL】38【DC】1.3【LCF】7.2【DCON】3
15,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
389711906488 1.350584-7538【OAL】38【DC】1.35【LCF】7.5【DCON】3
15,200
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
389711996488 1.400584-9133【OAL】46【DC】1.4【LCF】7.7【DCON】4
15,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
389712086488 1.450584-7592【OAL】46【DC】1.45【LCF】8【DCON】4
15,200
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
389712176488 1.460584-9142【OAL】46【DC】1.46【LCF】8.1【DCON】4
15,200
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
389712266488 1.500586-0176【OAL】46【DC】1.5【LCF】8.3【DCON】4
15,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
389712356488 1.550586-0124【OAL】46【DC】1.55【LCF】8.6【DCON】4
15,200
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
389712516488 1.560584-4488【OAL】46【DC】1.56【LCF】8.6【DCON】4
15,200
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
389712606488 1.590586-1718【OAL】46【DC】1.59【LCF】8.8【DCON】4
15,200
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
389712696488 1.600586-1720【OAL】46【DC】1.6【LCF】8.8【DCON】4
15,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
389712786488 1.650586-0111【OAL】46【DC】1.65【LCF】9.1【DCON】4
15,820
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
389712876488 1.660586-1678【OAL】46【DC】1.66【LCF】9.2【DCON】4
15,820
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
389712966488 1.700584-6160【OAL】46【DC】1.7【LCF】9.4【DCON】4
15,820
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
389713056488 1.750584-7607【OAL】46【DC】1.75【LCF】9.7【DCON】4
15,820
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
389713216488 1.800583-8050【OAL】46【DC】1.8【LCF】9.9【DCON】4
15,820
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
389713306488 1.850583-8115【OAL】46【DC】1.85【LCF】10.2【DCON】4
15,820
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
389713396488 1.900583-9741【OAL】46【DC】1.9【LCF】10.5【DCON】4
15,820
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
389713486488 1.950583-9788【OAL】46【DC】1.95【LCF】10.8【DCON】4
15,820
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
389713576488 1.980586-1685【OAL】46【DC】1.98【LCF】10.9【DCON】4
15,820
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
389713666488 2.000586-0106【OAL】46【DC】2【LCF】11【DCON】4
16,440
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
389713756488 2.050586-0178【OAL】46【DC】2.05【LCF】11.3【DCON】4
16,440
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
389713916488 2.100586-0077【OAL】50【DC】2.1【LCF】11.6【DCON】4
16,440
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
389714006488 2.150584-2984【OAL】50【DC】2.15【LCF】11.9【DCON】4
16,440
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
389714096488 2.200584-6115【OAL】50【DC】2.2【LCF】12.1【DCON】4
16,440
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
389714186488 2.250584-1323【OAL】50【DC】2.25【LCF】12.4【DCON】4
16,440
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
389714276488 2.300585-8582【OAL】50【DC】2.3【LCF】12.7【DCON】4
16,860
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
389714366488 2.350586-1671【OAL】50【DC】2.35【LCF】13【DCON】4
16,860
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
389714456488 2.380586-0071【OAL】50【DC】2.38【LCF】13.1【DCON】4
16,860
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
389714616488 2.400586-1660【OAL】50【DC】2.4【LCF】13.2【DCON】4
16,860
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
389714706488 2.450584-9164【OAL】50【DC】2.45【LCF】13.5【DCON】4
16,860
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
389714796488 2.500584-4491【OAL】50【DC】2.5【LCF】13.8【DCON】4
16,860
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
389714886488 2.550583-9755【OAL】50【DC】2.55【LCF】14.1【DCON】4
16,860
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
389714976488 2.600584-2898【OAL】50【DC】2.6【LCF】14.3【DCON】4
16,860
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
389715066488 2.650584-6071【OAL】50【DC】2.65【LCF】14.6【DCON】4
16,860
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
389715156488 2.700584-9107【OAL】50【DC】2.7【LCF】14.9【DCON】4
16,860
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
389715316488 2.750584-4485【OAL】50【DC】2.75【LCF】15.2【DCON】4
17,250
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
389715406488 2.780586-1737【OAL】50【DC】2.78【LCF】15.3【DCON】4
17,250
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
389715496488 2.800586-0169【OAL】50【DC】2.8【LCF】15.4【DCON】4
17,250
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
389715586488 2.850584-2896【OAL】50【DC】2.85【LCF】15.7【DCON】4
17,250
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
389715676488 2.900584-9153【OAL】50【DC】2.9【LCF】16【DCON】4
17,250
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする