グーリング
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3D
ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途
一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
205
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
切削径(Φmm)
フルート長(mm)
接続径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38972976
6498 3.000
584-1316
【OAL】62
【DC】3
【LCF】20
【DCON】6
¥
11,380
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38972985
6498 3.100
584-6162
【OAL】62
【DC】3.1
【LCF】20
【DCON】6
¥
11,380
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38973001
6498 3.170
584-9108
【OAL】62
【DC】3.17
【LCF】20
【DCON】6
¥
11,380
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38973010
6498 3.200
586-1761
【OAL】62
【DC】3.2
【LCF】20
【DCON】6
¥
11,380
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38973019
6498 3.250
586-0110
【OAL】62
【DC】3.25
【LCF】20
【DCON】6
¥
11,380
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38973028
6498 3.300
583-9762
【OAL】62
【DC】3.3
【LCF】20
【DCON】6
¥
11,380
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38973037
6498 3.400
586-0155
【OAL】62
【DC】3.4
【LCF】20
【DCON】6
¥
11,380
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38973046
6498 3.500
583-9733
【OAL】62
【DC】3.5
【LCF】20
【DCON】6
¥
11,380
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38973055
6498 3.570
586-1687
【OAL】62
【DC】3.57
【LCF】20
【DCON】6
¥
11,380
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38973071
6498 3.600
586-1729
【OAL】62
【DC】3.6
【LCF】20
【DCON】6
¥
11,380
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38973080
6498 3.700
586-1715
【OAL】62
【DC】3.7
【LCF】20
【DCON】6
¥
11,380
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38973089
6498 3.800
586-1722
【OAL】66
【DC】3.8
【LCF】24
【DCON】6
¥
11,380
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38973098
6498 3.900
584-7525
【OAL】66
【DC】3.9
【LCF】24
【DCON】6
¥
11,380
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38973107
6498 3.970
584-1310
【OAL】66
【DC】3.97
【LCF】24
【DCON】6
¥
11,380
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38973116
6498 4.000
586-0168
【OAL】66
【DC】4
【LCF】24
【DCON】6
¥
12,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38973125
6498 4.040
584-1332
【OAL】66
【DC】4.04
【LCF】24
【DCON】6
¥
12,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38973141
6498 4.100
583-9806
【OAL】66
【DC】4.1
【LCF】24
【DCON】6
¥
12,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38973150
6498 4.200
584-1358
【OAL】66
【DC】4.2
【LCF】24
【DCON】6
¥
12,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38973159
6498 4.300
584-9118
【OAL】66
【DC】4.3
【LCF】24
【DCON】6
¥
12,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38973168
6498 4.370
584-7568
【OAL】66
【DC】4.37
【LCF】24
【DCON】6
¥
12,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38973177
6498 4.400
584-4519
【OAL】66
【DC】4.4
【LCF】24
【DCON】6
¥
12,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38973186
6498 4.500
584-9116
【OAL】66
【DC】4.5
【LCF】24
【DCON】6
¥
12,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38973195
6498 4.600
584-6057
【OAL】66
【DC】4.6
【LCF】24
【DCON】6
¥
12,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38973211
6498 4.650
586-1753
【OAL】66
【DC】4.65
【LCF】24
【DCON】6
¥
12,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38973220
6498 4.700
583-8124
【OAL】66
【DC】4.7
【LCF】24
【DCON】6
¥
12,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38973229
6498 4.760
583-9824
【OAL】66
【DC】4.76
【LCF】28
【DCON】6
¥
12,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38973238
6498 4.800
586-0117
【OAL】66
【DC】4.8
【LCF】28
【DCON】6
¥
12,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38973247
6498 4.900
583-9746
【OAL】66
【DC】4.9
【LCF】28
【DCON】6
¥
12,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38973256
6498 5.000
586-1699
【OAL】66
【DC】5
【LCF】28
【DCON】6
¥
12,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38973265
6498 5.100
584-1357
【OAL】66
【DC】5.1
【LCF】28
【DCON】6
¥
12,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38973281
6498 5.110
583-8067
【OAL】66
【DC】5.11
【LCF】28
【DCON】6
¥
12,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38973290
6498 5.160
584-9115
【OAL】66
【DC】5.16
【LCF】28
【DCON】6
¥
12,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38973299
6498 5.200
584-4556
【OAL】66
【DC】5.2
【LCF】28
【DCON】6
¥
12,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38973308
6498 5.300
583-9825
【OAL】66
【DC】5.3
【LCF】28
【DCON】6
¥
12,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38973317
6498 5.400
583-9728
【OAL】66
【DC】5.4
【LCF】28
【DCON】6
¥
12,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38973326
6498 5.410
584-2960
【OAL】66
【DC】5.41
【LCF】28
【DCON】6
¥
12,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38973335
6498 5.500
584-7576
【OAL】66
【DC】5.5
【LCF】28
【DCON】6
¥
12,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38973351
6498 5.550
584-7530
【OAL】66
【DC】5.55
【LCF】28
【DCON】6
¥
12,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38973360
6498 5.560
584-1376
【OAL】66
【DC】5.56
【LCF】28
【DCON】6
¥
12,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38973369
6498 5.600
583-8125
【OAL】66
【DC】5.6
【LCF】28
【DCON】6
¥
12,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38973378
6498 5.700
584-9140
【OAL】66
【DC】5.7
【LCF】28
【DCON】6
¥
12,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38973387
6498 5.800
584-6108
【OAL】66
【DC】5.8
【LCF】28
【DCON】6
¥
12,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38973396
6498 5.900
583-9821
【OAL】66
【DC】5.9
【LCF】28
【DCON】6
¥
12,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38973405
6498 5.950
584-1335
【OAL】66
【DC】5.95
【LCF】28
【DCON】6
¥
12,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38973421
6498 6.000
586-0112
【OAL】66
【DC】6
【LCF】28
【DCON】6
¥
12,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38973430
6498 6.100
583-9797
【OAL】79
【DC】6.1
【LCF】34
【DCON】8
¥
13,550
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38973439
6498 6.200
585-8572
【OAL】79
【DC】6.2
【LCF】34
【DCON】8
¥
13,550
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38973448
6498 6.300
584-9151
【OAL】79
【DC】6.3
【LCF】34
【DCON】8
¥
13,550
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38973457
6498 6.350
584-7589
【OAL】79
【DC】6.35
【LCF】34
【DCON】8
¥
13,550
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38973466
6498 6.400
586-0074
【OAL】79
【DC】6.4
【LCF】34
【DCON】8
¥
13,550
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ