ソリッドガンドリル EB100 溝長160

ソリッドガンドリル EB100 溝長160 - グーリングソリッドガンドリル EB100 溝長160 - グーリング

チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増し加工時の振動を抑制します。
ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬フルート長(mm)【LCF】160内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
切削径(Φmm)
接続径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
389695015638 1.500583-9816【OAL】205【DC】1.5【DCON】4
48,660
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
389695105638 1.590584-6061【OAL】205【DC】1.588【DCON】4
53,880
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
389695195638 1.600583-8056【OAL】205【DC】1.6【DCON】4
48,660
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
389695285638 1.980583-9791【OAL】205【DC】1.984【DCON】4
48,660
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
389695375638 2.000584-3001【OAL】205【DC】2【DCON】4
47,150
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
389695465638 2.500584-6083【OAL】215【DC】2.5【DCON】10
47,150
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
389695555638 2.700584-7624【OAL】215【DC】2.7【DCON】10
48,160
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
389695715638 3.000584-4473【OAL】215【DC】3【DCON】10
48,160
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
389695805638 3.200584-7620【OAL】215【DC】3.2【DCON】10
52,720
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
389695895638 3.500584-6060【OAL】215【DC】3.5【DCON】10
58,290
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
389695985638 4.000586-0149【OAL】215【DC】4【DCON】10
61,330
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
389696075638 4.200584-4502【OAL】215【DC】4.2【DCON】10
62,880
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
389696165638 4.500583-8047【OAL】215【DC】4.5【DCON】10
63,870
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
389696255638 5.000584-6094【OAL】215【DC】5【DCON】10
64,870
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
389696415638 6.000586-1735【OAL】225【DC】6【DCON】16
86,450
71,980
79,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
389696505638 8.000584-1320【OAL】225【DC】8【DCON】16
93,970
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする