グーリング
ソリッドガンドリル EB100 溝長30
チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増し、加工時の振動を抑制します。
ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しました。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
材質
超硬
全長(mm)
【OAL】75
フルート長(mm)
【LCF】30
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切削径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38977079
5684 0.900
584-1473
【DC】0.9
¥
39,630
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38977088
5684 1.000
586-1846
【DC】1
¥
39,630
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38977097
5684 1.100
583-8186
【DC】1.1
¥
39,140
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38977106
5684 1.190
586-0281
【DC】1.191
¥
39,140
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38977115
5684 1.200
583-9880
【DC】1.2
¥
34,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38977131
5684 1.300
584-3075
【DC】1.3
¥
34,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38977140
5684 1.400
584-1459
【DC】1.4
¥
34,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38977149
5684 1.500
583-8195
【DC】1.5
¥
33,720
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38977158
5684 1.590
586-0226
【DC】1.588
¥
33,230
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38977167
5684 1.600
584-1430
【DC】1.6
¥
32,720
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38977176
5684 1.900
583-8216
【DC】1.9
¥
32,720
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38977185
5684 1.980
583-8167
【DC】1.984
¥
32,720
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38977201
5684 2.000
586-1848
【DC】2
¥
32,720
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください