ソリッドガンドリル EB100 溝長45

ソリッドガンドリル EB100 溝長45 - グーリングソリッドガンドリル EB100 溝長45 - グーリング

チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増し加工時の振動を抑制します。
ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬フルート長(mm)【LCF】45内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
切削径(Φmm)
接続径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
389689865632 1.000584-9124【OAL】90【DC】1【DCON】4
53,210
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
389689955632 1.100584-4569【OAL】90【DC】1.1【DCON】4
52,310
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
389690115632 1.190584-4484【OAL】90【DC】1.191【DCON】4
57,540
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
389690205632 1.200584-1312【OAL】90【DC】1.2【DCON】4
45,110
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
389690295632 1.300583-9738【OAL】90【DC】1.3【DCON】4
45,360
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
389690385632 1.400584-4583【OAL】90【DC】1.4【DCON】4
45,360
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
389690475632 1.500584-4496【OAL】90【DC】1.5【DCON】4
44,100
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
389690565632 1.590584-7531【OAL】90【DC】1.588【DCON】4
48,130
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
389690655632 1.600584-2892【OAL】90【DC】1.6【DCON】4
43,090
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
389690815632 1.900584-4570【OAL】90【DC】1.9【DCON】4
47,400
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
389690905632 1.980584-7529【OAL】90【DC】1.984【DCON】4
47,400
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
389690995632 2.000585-8568【OAL】90【DC】2【DCON】4
43,090
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
389691085632 2.500583-9735【OAL】100【DC】2.5【DCON】10
42,580
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
389691175632 2.700584-4494【OAL】100【DC】2.7【DCON】10
41,570
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
389691265632 3.000586-0082【OAL】100【DC】3【DCON】10
39,530
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
389691355632 3.200586-1692【OAL】100【DC】3.2【DCON】10
40,050
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする