曜日別特売

ソリッドガンドリル EB100M 50D

ソリッドガンドリル EB100M 50D - グーリングソリッドガンドリル EB100M 50D - グーリング

ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。
シュリンクホルダの使用も可能です。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬内容量1本
全32種類を絞り込む
全長(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
切削径(Φmm)
フルート長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
389776055686 1.000583-9913【OAL】90【DC】1【LCF】57
43,210
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
389776215686 1.190585-8694【OAL】100【DC】1.191【LCF】68
43,210
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
389776305686 1.500586-0285【OAL】120【DC】1.5【LCF】86
41,530
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
389776395686 1.590586-0205【OAL】125【DC】1.588【LCF】91
41,530
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
389776485686 1.980586-1820【OAL】145【DC】1.984【LCF】114
39,880
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
389776575686 2.000584-4617【OAL】145【DC】2【LCF】115
39,880
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
389776665686 2.380586-0231【OAL】160【DC】2.381【LCF】130
38,230
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
389776755686 2.500583-9850【OAL】185【DC】2.5【LCF】155
36,290
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
389776915686 2.780584-1533【OAL】185【DC】2.778【LCF】155
34,660
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
389777005686 3.000584-1467【OAL】230【DC】3【LCF】190
52,270
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
389777095686 3.170583-8246【OAL】230【DC】3.175【LCF】190
52,270
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
389777185686 3.500584-3025【OAL】230【DC】3.5【LCF】190
50,320
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
389777275686 3.570586-0210【OAL】260【DC】3.572【LCF】220
52,270
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
389777365686 3.970583-8244【OAL】260【DC】3.969【LCF】220
53,660
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
389777455686 4.000584-1447【OAL】260【DC】4【LCF】220
53,660
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
389777615686 4.370583-8226【OAL】290【DC】4.366【LCF】245
83,090
68,980
75,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
389777705686 4.760586-0286【OAL】310【DC】4.763【LCF】268
83,090
68,980
75,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
389777795686 5.000584-4643【OAL】370【DC】5【LCF】330
83,090
68,980
75,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
389777885686 5.160584-1464【OAL】370【DC】5.159【LCF】330
79,750
66,980
73,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
389777975686 5.560584-1519【OAL】370【DC】5.556【LCF】330
79,750
66,980
73,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
389778065686 5.950586-0290【OAL】370【DC】5.953【LCF】330
79,750
66,980
73,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
389778155686 6.000583-9945【OAL】370【DC】6【LCF】330
76,470
63,980
70,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
389778315686 6.350586-1784【OAL】430【DC】6.35【LCF】385
112,750
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
389778405686 6.500585-8703【OAL】430【DC】6.5【LCF】385
112,750
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
389778495686 6.750584-1513【OAL】430【DC】6.747【LCF】385
112,750
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
389778585686 7.000584-1503【OAL】430【DC】7【LCF】385
109,440
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
389778675686 7.140584-4612【OAL】485【DC】7.144【LCF】440
122,660
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
389778765686 7.540586-1814【OAL】485【DC】7.541【LCF】440
122,660
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
389778855686 7.940583-8179【OAL】485【DC】7.938【LCF】440
122,660
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
389779015686 8.000586-1867【OAL】485【DC】8【LCF】440
119,920
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
389779105686 9.000583-9918【OAL】555【DC】9【LCF】506
147,490
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
389779195686 10.000583-8217【OAL】615【DC】10【LCF】562
147,490
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする