曜日別特売

NCスポットドリル120° レギュラ TiNコート

NCスポットドリル120° レギュラ TiNコート - グーリング

センタリングと面取りを同時加工できます。
TiNコーティングを施し耐摩耗性に優れています。

用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。
センター穴/面取り用。
材質HSSサイズレギュラ表面処理TiNコート内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38968058567 10.000182-1147892510
8,510
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
38968067567 12.000182-27101023012
12,430
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
38968076567 12.700181-96161023012.7
12,430
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
38968085567 15.870181-64471153715.87
15,750
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
38968101567 16.000182-27841153716
16,240
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
38968110567 19.050182-27221314519.05
19,030
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
38968119567 20.000181-96131314520
26,410
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38968128567 25.000181-80231515325
45,980
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
38968137567 25.400182-11601565325.4
48,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38968146567 3.000181-795946123
4,150
3,500
3,850(税込)
20日以内出荷
返品不可
38968155567 4.000182-273555124
4,260
3,598
3,958(税込)
20日以内出荷
返品不可
38968171567 5.000181-643162145
4,460
3,798
4,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38968180567 6.000182-115666166
4,600
3,898
4,288(税込)
20日以内出荷
返品不可
38968189567 6.350182-279970176.35
4,740
3,998
4,398(税込)
20日以内出荷
返品不可
38968198567 8.000181-799379218
7,630
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
38968207567 9.520181-488489259.52
8,910
7,398
8,138(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする