グーリング
NCスポットドリル90° レギュラ FIREコート
センタリングと面取りを同時加工できます。
FIREコーティングにより高速加工が可能で、しかも長寿命です。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。
センター穴/面取り用。
材質
HSS
サイズ
レギュラ
表面処理
FIREコート
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38968785
F557 12.700
182-2781
102
30
12.7
¥
9,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38968801
F557 15.870
181-7958
115
37
15.87
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38968810
F557 19.050
181-6409
131
45
19.05
¥
19,850
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38968819
F557 25.400
181-9542
156
53
25.4
¥
38,020
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38968828
F557 6.350
181-7977
70
17
6.35
¥
4,140
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38968837
F557 9.520
181-7948
89
25
9.52
¥
6,610
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください