グーリング
ステップパワードリル レギュラー HSCO
電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属
材質
コバルトハイス
先端角(°)
118
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38980360
9502 1.000
1箱(10本)
583-9966
34
12
1
¥
4,100
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38980369
9502 1.500
1箱(10本)
583-9989
40
18
1.5
¥
4,100
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38980378
9502 2.000
1箱(10本)
583-9986
49
24
2
¥
4,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38980387
9502 2.500
1箱(10本)
583-8356
57
30
2.5
¥
5,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38980396
9502 3.000
1箱(10本)
583-9995
61
33
3
¥
5,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38980405
9502 3.200
1箱(10本)
583-9953
65
36
3.2
¥
5,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38980421
9502 3.300
1箱(10本)
583-9960
65
36
3.3
¥
5,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38980430
9502 3.500
1箱(10本)
583-9996
70
39
3.5
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38980439
9502 4.000
1箱(10本)
583-8364
75
43
4
¥
6,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38980448
9502 4.100
1箱(10本)
583-9993
75
43
4.1
¥
7,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38980457
9502 4.200
1箱(10本)
583-8365
75
43
4.2
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38980466
9502 4.500
1箱(10本)
583-8357
80
47
4.5
¥
7,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38980475
9502 4.900
1箱(10本)
583-9994
86
52
4.9
¥
9,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38980491
9502 5.000
1箱(10本)
583-9956
86
52
5
¥
8,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38980500
9502 5.100
1箱(10本)
583-8351
86
52
5.1
¥
9,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38980509
9502 5.200
1箱(10本)
583-8349
86
52
5.2
¥
9,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38980518
9502 5.500
1箱(10本)
583-9957
93
57
5.5
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38980527
9502 6.000
1箱(10本)
583-8342
93
57
6
¥
11,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38980536
9502 6.500
1箱(10本)
583-9973
101
63
6.5
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38980545
9502 6.800
1箱(10本)
583-9954
109
69
6.8
¥
13,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38980561
9502 7.000
1箱(10本)
583-8346
109
69
7
¥
13,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38980570
9502 7.500
1箱(10本)
583-9965
109
69
7.5
¥
14,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38980579
9502 8.000
1箱(5本)
583-9972
117
75
8
¥
8,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38980588
9502 8.500
1箱(5本)
583-9974
117
75
8.5
¥
9,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38980597
9502 9.000
1箱(5本)
583-8343
125
81
9
¥
10,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38980606
9502 9.500
1箱(5本)
583-9992
125
81
9.5
¥
11,250
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38980615
9502 10.000
1箱(5本)
583-8358
133
87
10
¥
12,750
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38980631
9502 10.200
1箱(5本)
583-9975
133
87
10.2
¥
13,550
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38980640
9502 10.500
1箱(5本)
583-9990
133
87
10.5
¥
13,850
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38980649
9502 11.000
1本
583-9958
142
94
11
¥
3,030
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38980658
9502 11.500
1本
583-8350
142
94
11.5
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38980667
9502 12.000
1本
583-9984
151
101
12
¥
3,450
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38980676
9502 12.500
1本
583-8352
151
101
12.5
¥
3,710
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38980685
9502 13.000
1本
583-9991
151
101
13
¥
3,890
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください