グーリング
深穴加工ドリル セミロング ダークマージン
深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
232-4390
材質
HSS
全長(mm)
174
溝長(mm)
93
シャンク
MT1
表面処理
ダークマージン
ねじれ角(°)
130
刃径(mm)
7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38958109
656 7.000
¥
17,370
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください