曜日別特売

深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン

深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン - グーリング深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン - グーリング

深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージン内容量1本
143件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38937809503 10.000182-307634023510
18,830
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
38937818503 10.200182-312934023510.2
26,810
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
38937827503 10.500180-893534023510.5
26,670
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
38937836503 10.720182-620436525010.72
32,060
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
38937845503 11.000182-468036525011
25,890
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
38937861503 11.110180-406636525011.11
18,900
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
38937870503 11.500182-624336525011.5
30,590
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38937879503 11.510180-411036525011.51
38,200
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38937888503 11.750182-788336525011.75
35,450
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38937897503 11.910182-788737526011.91
38,200
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38937915503 12.000180-414237526012
29,820
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38937940503 12.300182-468637526012.3
33,510
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
38937958503 12.500182-304437526012.5
29,820
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38937976503 12.700180-741937526012.7
33,150
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
38938001503 13.000182-153537526013
30,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38938019503 2.000182-30931601102
5,040
4,198
4,618(税込)
20日以内出荷
返品不可
38938037503 2.200181-99441701152.2
6,150
5,198
5,718(税込)
20日以内出荷
返品不可
38938046503 2.300182-62001701152.3
6,860
5,798
6,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
38938055503 2.500182-46381801202.5
5,040
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
38938071503 2.800182-62171901302.8
7,260
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
38938080503 3.000180-89521901303
5,700
4,898
5,388(税込)
20日以内出荷
返品不可
38938089503 3.030180-73272001353.03
6,640
5,598
6,158(税込)
20日以内出荷
返品不可
38938098503 3.100180-89492001353.1
5,660
4,798
5,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
38938116503 3.170182-78102001353.17
5,210
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
38938141503 3.200182-46712001353.2
5,420
4,598
5,058(税込)
20日以内出荷
返品不可
38938159503 3.300180-89262001353.3
5,420
4,598
5,058(税込)
20日以内出荷
返品不可
38938186503 3.400180-57962101453.4
7,220
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
38938211503 3.500180-73392101453.5
5,790
4,898
5,388(税込)
20日以内出荷
返品不可
38938229503 3.570182-30942101453.57
10,280
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
38938247503 3.600182-62542101453.6
10,580
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
38938265503 3.700180-57802101453.7
10,580
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
38938290503 3.800182-78262201503.8
10,130
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
38938308503 3.900180-58192201503.9
10,090
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
38938326503 3.970182-47102201503.97
4,680
3,998
4,398(税込)
20日以内出荷
返品不可
38938335503 4.000182-46572201504
6,090
5,198
5,718(税込)
20日以内出荷
返品不可
38938351503 4.100182-78692201504.1
10,400
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
38938360503 4.200180-40562201504.2
10,400
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
38938369503 4.300182-62302351604.3
10,400
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
38938378503 4.370182-62122351604.37
10,090
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
38938387503 4.400180-89532351604.4
10,280
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
38938396503 4.500182-78622351604.5
6,470
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
38938405503 4.760182-62632451704.76
6,770
5,698
6,268(税込)
20日以内出荷
返品不可
38938430503 4.800180-58292451704.8
12,960
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
38938448503 4.900180-73302451704.9
11,910
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
38938475503 5.000180-89242451705
6,580
5,598
6,158(税込)
20日以内出荷
返品不可
38938500503 5.100182-46852451705.1
12,640
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
38938518503 5.160181-99672451705.16
10,990
9,198
10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
38938536503 5.200182-15562451705.2
10,520
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
38938561503 5.300180-57812451705.3
12,570
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
38938570503 5.400182-14502601805.4
12,260
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする