曜日別特売

深穴加工ドリル 特長3 ダークマージン

深穴加工ドリル 特長3 ダークマージン - グーリング

深穴加工定番、高能率加工用(特長3)ロングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン内容量1本
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38939331504 10.000181-996843029510
26,130
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38939446504 10.320180-583943029510.32
33,050
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
38939471504 10.500180-732643029510.5
28,190
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
38939489504 10.720180-585045531010.72
34,710
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
38939507504 11.000182-304545531011
29,870
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38939525504 11.110182-471445531011.11
31,970
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
38939550504 11.500182-781445531011.5
32,880
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
38939568504 12.000182-779148033012
35,110
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38939586504 12.200180-732548033012.2
45,450
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
38939611504 12.500182-309648033012.5
32,670
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
38939629504 13.000181-995748033013
33,050
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
38939656504 2.500182-15042251502.5
6,200
5,198
5,718(税込)
20日以内出荷
返品不可
38939681504 3.000180-73512401603
6,500
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
38939699504 3.100180-41132501703.1
6,840
5,698
6,268(税込)
20日以内出荷
返品不可
38939717504 3.170181-99522501703.17
6,720
5,598
6,158(税込)
20日以内出荷
返品不可
38939735504 3.200182-30642501703.2
6,720
5,598
6,158(税込)
20日以内出荷
返品不可
38939760504 3.300182-61932501703.3
11,040
9,198
10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
38939778504 3.400182-31082651803.4
11,040
9,198
10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
38939787504 3.500180-57692651803.5
7,380
6,198
6,818(税込)
20日以内出荷
返品不可
38939796504 3.570182-46762651803.57
11,840
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
38939805504 3.600182-30422651803.6
11,840
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
38939821504 3.700182-30312651803.7
12,040
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
38939830504 3.800182-62462801903.8
12,040
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
38939839504 3.900182-30472801903.9
11,840
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
38939848504 3.970180-74102801903.97
5,090
4,298
4,728(税込)
20日以内出荷
返品不可
38939857504 4.000182-62782801904
7,380
6,198
6,818(税込)
20日以内出荷
返品不可
38939875504 4.100180-58242801904.1
11,780
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
38939900504 4.200182-62982801904.2
11,190
9,298
10,228(税込)
20日以内出荷
返品不可
38939918504 4.300180-73812952004.3
11,780
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
38939936504 4.370180-41222952004.37
11,320
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
38939961504 4.400182-30722952004.4
11,780
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
38939979504 4.500180-57562952004.5
8,780
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
38939997504 4.600182-30582952004.6
17,370
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
38940015504 4.760182-15113152104.76
9,070
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
38940040504 4.800182-62833152104.8
17,370
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
38940058504 4.900182-31363152104.9
13,110
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
38940076504 5.000180-73233152105
8,780
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
38940101504 5.100182-15163152105.1
12,720
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
38940119504 5.200180-40983152105.2
16,300
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
38940155504 5.500182-31323302255.5
9,530
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
38940171504 5.560180-73973302255.56
13,040
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
38940180504 5.800182-78073302255.8
20,740
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
38940189504 5.950180-41553302255.95
18,930
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
38940198504 6.000182-14863302256
10,080
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
38940207504 6.200182-78573502356.2
20,740
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
38940216504 6.300182-77793502356.3
20,740
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
38940225504 6.350182-46883502356.35
11,450
9,598
10,558(税込)
20日以内出荷
返品不可
38940241504 6.400180-73283502356.4
24,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38940259504 6.500182-47083502356.5
11,040
9,198
10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
38940277504 6.700182-14743502356.7
24,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする