曜日別特売

深穴加工ドリル 超特長1 ダークマージン

深穴加工ドリル 超特長1 ダークマージン - グーリング

深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS、表面処理:ダークマージン先端角(°)130内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38930371242 10.000182-297960050010
29,880
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38930380242 11.000181-820660050011
31,110
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38930389242 12.000181-980160050012
38,420
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38930398242 6.000182-29205004006
16,190
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
38930407242 8.000180-40015004008
22,230
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする