グーリング
深穴加工ドリル 超特長1 ダークマージン
深穴加工定番、高能率加工用(超特長1)超ロングドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
材質
HSS
全長(mm)
200
溝長(mm)
120
シャンク
MT1
表面処理
ダークマージン
ねじれ角(°)
130
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38955851
563 6.000
233-3837
6
¥
11,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38955860
563 6.500
233-5475
6.5
¥
11,960
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38955869
563 7.000
232-9050
7
¥
12,770
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38955878
563 7.500
233-3863
7.5
¥
13,560
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください