グーリング
深穴加工ドリル 超特長2 ダークマージン
深穴加工定番、高能率加工用(超特長2)超ロングドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
材質
HSS
シャンク
MT1
表面処理
ダークマージン
ねじれ角(°)
130
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38955887
564 10.000
233-3797
350
270
10
¥
26,320
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38955896
564 6.000
232-9135
300
220
6
¥
19,930
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38955905
564 6.500
232-7534
300
220
6.5
¥
19,930
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38955921
564 7.000
233-0723
300
220
7
¥
20,530
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38955930
564 8.000
233-3804
350
270
8
¥
21,330
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38955939
564 8.500
233-2283
350
270
8.5
¥
22,910
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38955948
564 9.000
232-4394
350
270
9
¥
24,510
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください