曜日別特売

深穴加工ドリル 超特長7 ダークマージン

深穴加工ドリル 超特長7 ダークマージン - グーリング

深穴加工定番、高能率加工用(超特長7)超ロングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS全長(mm)1000溝長(mm)850表面処理ダークマージンねじれ角(°)130内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
シャンク
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38964725299 14.000181-8034MT114
108,920
91,980
101,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38964741299 15.000181-9577MT215
114,370
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
38964750299 16.000182-1142MT216
116,170
96,980
106,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
38964759299 18.000181-4877MT218
168,830
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする