グーリング
センタードリル レギュラ TiNコート
JIS1型相当の両頭センタードリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
センター穴用。
トラスコ品番
182-1196
材質
HSS
全長(mm)
25
サイズ
レギュラ
径(Φmm)
【ボディ】3.15
先端径(mm)
0.5
表面処理
TiNコート
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38968505
613 0.500
¥
4,880
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください