グーリング
センタードリル レギュラ TiNコート
JIS1型相当の両頭センタードリルです。
TiNコーティングにより長寿命です。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
センター穴用。
材質
HSS
サイズ
レギュラ
表面処理
TiNコート
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
径(Φmm)
先端径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38968521
613 0.800
181-6374
25
【ボディ】3.15
0.8
¥
4,630
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38968530
613 1.000
181-8009
31.5
【ボディ】3.15
1
¥
4,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38968539
613 1.250
181-9541
31.5
【ボディ】3.15
1.25
¥
4,380
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38968548
613 1.600
182-1122
35.5
【ボディ】4
1.6
¥
3,870
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38968557
613 2.000
181-9572
40
【ボディ】5
2
¥
4,210
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38968566
613 2.500
181-7999
45
【ボディ】6.3
2.5
¥
4,880
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38968575
613 3.150
181-6391
50
【ボディ】8
3.15
¥
5,490
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38968591
613 4.000
182-2754
56
【ボディ】10
4
¥
9,960
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38968600
613 5.000
181-9619
63
【ボディ】12.5
5
¥
14,250
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38968609
613 6.300
181-8006
71
【ボディ】16
6.3
¥
20,580
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38968618
613 8.000
181-6402
80
【ボディ】20
8
¥
32,440
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください