グーリング
NCスポットドリル120° レギュラ
センタリングと面取りを同時加工できます。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
センター穴/面取り用。
材質
HSS
サイズ
レギュラ
表面処理
無処理
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38967805
556 12.700
181-4873
102
30
12.7
¥
6,790
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38967821
556 15.000
182-2771
111
33
15
¥
8,480
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38967830
556 15.870
181-4875
115
37
15.87
¥
8,600
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38967848
556 19.050
181-9550
131
45
19.05
¥
13,920
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38967857
556 25.400
182-1120
156
53
25.4
¥
25,660
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38967866
556 6.350
182-1207
70
17
6.35
¥
2,710
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38967875
556 7.000
181-9580
74
19
7
¥
2,820
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38967891
556 9.520
182-2769
89
25
9.52
¥
4,830
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38967839
556 19.000
181-9553
127
40
19
¥
27,970
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください