深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~16.0mm コバルトハイス

深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~16.0mm コバルトハイス - グーリング

深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ロングドリルです。

用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
全104種類を絞り込む
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(mm)
内容量
104種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38932550336 1.0201箱(10本)181-833756331.02
31,700
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
38932568336 1.0401箱(10本)180-572556331.04
31,700
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
38932586336 1.0701箱(10本)181-522960371.07
38,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
38932611336 1.0901箱(10本)180-729760371.09
34,300
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
38932629336 1.1801箱(10本)180-883760371.18
33,700
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
38932647336 1.1901箱(10本)181-519965411.19
30,700
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38932656336 1.2501箱(10本)181-202365411.25
44,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
38932665336 1.3201箱(10本)181-357065411.32
33,100
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
38932681336 1.5101箱(10本)181-039076501.51
34,200
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
38932690336 1.5501箱(10本)181-679576501.55
44,500
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
38932699336 1.5901箱(10本)180-730676501.59
34,200
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
38932708336 1.6101箱(10本)181-200776501.61
32,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
38932717336 1.7801箱(10本)181-040580531.78
32,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
38932735336 1.8501箱(10本)181-359780531.85
32,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
38932760336 1.9301箱(10本)181-362385561.93
29,600
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38932778336 1.9801箱(10本)181-679985561.98
29,600
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38932805336 1.9901箱(10本)180-883885561.99
27,300
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
38932830336 10.7501本181-046219512810.75
34,950
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38932866336 12.5001本180-889620513412.5
23,510
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38932891336 15.5001本180-889022714915.5
24,620
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38933015336 2.0501箱(10本)181-989085562.05
40,800
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
38933040336 2.0601箱(10本)180-724385562.06
31,100
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38933058336 2.0801箱(10本)181-675785562.08
36,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38933076336 2.1801箱(10本)181-515290592.18
26,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
38933101336 2.2501箱(10本)181-205190592.25
42,200
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38933119336 2.2601箱(10本)181-043190592.26
31,400
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
38933137336 2.3501箱(10本)181-990590592.35
40,800
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
38933146336 2.3701箱(10本)181-829195622.37
34,300
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
38933155336 2.3801箱(10本)180-886195622.38
31,700
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
38933171336 2.4401箱(10本)181-045195622.44
31,700
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
38933180336 2.4501箱(10本)181-038695622.45
40,800
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
38933189336 2.4901箱(10本)181-671295622.49
35,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38933198336 2.5301箱(10本)181-670795622.53
34,300
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
38933207336 2.5501箱(10本)181-356295622.55
41,700
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38933216336 2.5801箱(10本)181-206395622.58
38,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
38933241336 2.6401箱(10本)181-361695622.64
34,200
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
38933259336 2.7101箱(10本)180-8869100662.71
39,400
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
38933277336 2.7501箱(10本)181-5158100662.75
36,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38933295336 2.7801箱(10本)181-2000100662.78
24,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38933320336 2.7901箱(10本)181-2006100662.79
35,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38933347336 2.8201箱(10本)181-6754100662.82
36,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38933365336 2.8501箱(10本)181-9898100662.85
38,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38933390336 2.8701箱(10本)180-7250100662.87
40,400
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
38933408336 2.9501箱(10本)181-0411100662.95
32,100
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
38933530336 3.0501本181-1959106693.05
3,190
2,698
2,968(税込)
20日以内出荷
返品不可
38933566336 3.1701本181-0394106693.17
2,550
2,198
2,418(税込)
20日以内出荷
返品不可
38933591336 3.2601本181-5157106693.26
3,620
2,998
3,298(税込)
20日以内出荷
返品不可
38933609336 3.4401本180-8794112733.44
3,750
3,198
3,518(税込)
20日以内出荷
返品不可
38933636336 3.4501本181-9891112733.45
3,390
2,898
3,188(税込)
20日以内出荷
返品不可
38933661336 3.5701本181-5230112733.57
3,320
2,798
3,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする