グーリング
エクステンションドリル 窒化処理
全長12インチ(約300mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。
用途
航空機用 一般鋼、アルミ、ラミネート材用。
材質
HSS
先端角(°)
135
表面処理
窒化処理
バスケットに入れる
56
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38948187
580 1.500
1箱(10本)
181-6863
306
23
1.5
¥
32,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948196
580 1.590
1箱(10本)
182-0049
306
26
1.59
¥
32,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948205
580 1.780
1箱(10本)
182-0024
306
26
1.78
¥
36,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948221
580 1.980
1箱(10本)
181-6918
306
29
1.98
¥
33,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948230
580 2.000
1箱(10本)
181-6874
306
29
2
¥
31,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948239
580 2.380
1箱(10本)
181-6871
306
37
2.38
¥
27,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948248
580 2.490
1箱(10本)
181-6819
306
37
2.49
¥
25,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948257
580 2.500
1箱(10本)
180-8983
306
37
2.5
¥
21,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948266
580 2.580
1箱(10本)
181-8424
306
37
2.58
¥
33,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948291
580 2.710
1箱(10本)
182-1568
306
42
2.71
¥
32,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948318
580 2.820
1箱(10本)
182-0014
306
42
2.82
¥
32,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948327
580 2.870
1箱(10本)
181-8423
306
42
2.87
¥
32,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948336
580 2.950
1箱(10本)
181-2179
306
42
2.95
¥
33,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948345
580 3.000
1本
181-6867
306
42
3
¥
2,510
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948361
580 3.170
1本
182-0074
306
42
3.17
¥
2,930
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948370
580 3.260
1本
182-0064
306
42
3.26
¥
2,630
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948415
580 3.800
1本
182-1634
308
55
3.8
¥
3,070
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948431
580 3.970
1本
181-8454
308
55
3.97
¥
2,930
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948440
580 3.990
1本
181-0573
308
55
3.99
¥
3,510
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948449
580 4.000
1本
181-8405
308
55
4
¥
2,930
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948458
580 4.040
1本
181-0489
308
55
4.04
¥
2,780
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948467
580 4.300
1本
181-0488
308
60
4.3
¥
2,930
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948485
580 4.390
1本
182-1655
308
60
4.39
¥
3,960
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948501
580 4.500
1本
182-3195
308
60
4.5
¥
3,370
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948519
580 4.620
1本
182-0013
308
60
4.62
¥
3,660
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948528
580 4.700
1本
181-0537
308
60
4.7
¥
3,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948537
580 4.760
1本
181-0521
308
63.5
4.76
¥
3,220
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948546
580 4.800
1本
181-3704
308
63.5
4.8
¥
3,510
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948555
580 4.850
1本
182-0038
308
63.5
4.85
¥
3,660
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948571
580 4.920
1本
180-9000
308
63.5
4.92
¥
3,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948580
580 4.980
1本
181-8452
308
63.5
4.98
¥
3,960
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948589
580 5.000
1本
182-0043
308
63.5
5
¥
3,640
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948598
580 5.060
1本
181-9988
308
63.5
5.06
¥
3,420
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948607
580 5.110
1本
181-0535
308
63.5
5.11
¥
4,540
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948616
580 5.160
1本
181-3652
308
63.5
5.16
¥
3,510
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948625
580 5.560
1本
182-0045
308
68.5
5.56
¥
3,660
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948641
580 5.790
1本
181-0553
308
68.5
5.79
¥
4,830
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948659
580 5.950
1本
181-5276
308
68.5
5.95
¥
3,640
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948668
580 6.000
1本
181-6920
308
68.5
6
¥
4,240
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948677
580 6.040
1本
182-1645
308
75
6.04
¥
4,550
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948695
580 6.250
1本
181-5304
308
75
6.25
¥
5,420
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948711
580 6.350
1本
181-3665
308
75
6.35
¥
4,100
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948720
580 6.530
1本
181-6875
308
75
6.53
¥
6,890
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948729
580 7.940
1本
182-3190
310
90
7.94
¥
5,410
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948738
580 8.000
1本
181-3736
310
90
8
¥
6,250
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948275
580 2.640
1箱(10本)
181-0520
306
37
2.64
¥
30,600
取扱い終了
返品不可
38948300
580 2.780
1箱(10本)
181-3744
306
42
2.78
¥
27,900
取扱い終了
返品不可
38948309
580 2.790
1箱(10本)
181-3709
306
42
2.79
¥
29,300
取扱い終了
返品不可
38948379
580 3.450
1本
181-5311
308
49
3.45
¥
3,060
取扱い終了
返品不可
38948388
580 3.500
1本
181-5314
308
49
3.5
¥
2,760
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ