グーリング
エクステンションドリル
全長6インチ(約150mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。
用途
航空機用。
一般鋼、アルミ、ラミネート材用。
材質
HSS
先端角(°)
118
バスケットに入れる
64
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38946437
577 1.500
1箱(10本)
181-6833
153
23
1.5
¥
15,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38946446
577 1.590
1箱(10本)
181-2084
153
26
1.59
¥
14,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38946471
577 1.750
1箱(10本)
181-2158
153
26
1.75
¥
22,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38946480
577 1.780
1箱(10本)
181-0530
153
26
1.78
¥
14,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38946489
577 1.900
1箱(10本)
182-1644
153
26
1.9
¥
13,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38946507
577 1.980
1箱(10本)
181-6827
153
29
1.98
¥
16,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38946525
577 2.000
1箱(10本)
181-6899
153
29
2
¥
14,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38946541
577 2.100
1箱(10本)
182-1614
153
29
2.1
¥
11,700
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38946550
577 2.300
1箱(10本)
181-6872
153
32.5
2.3
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38946568
577 2.380
1箱(10本)
181-2097
153
37
2.38
¥
10,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38946577
577 2.400
1箱(10本)
182-0005
153
37
2.4
¥
17,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38946586
577 2.490
1箱(10本)
182-1619
153
37
2.49
¥
10,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38946595
577 2.500
1箱(10本)
182-3183
153
37
2.5
¥
11,700
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38946611
577 2.530
1箱(10本)
180-9014
153
37
2.53
¥
13,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38946620
577 2.580
1箱(10本)
181-5275
153
37
2.58
¥
11,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38946647
577 3.000
1本
181-5245
153
42
3
¥
1,180
¥
979
¥
1,077
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38946656
577 3.170
1本
181-8477
153
42
3.17
¥
1,000
¥
839
¥
923
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38946665
577 3.200
1本
181-3751
153
42
3.2
¥
1,010
¥
839
¥
923
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38946681
577 3.260
1本
180-9011
153
42
3.26
¥
1,000
¥
839
¥
923
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38946690
577 3.500
1本
181-3712
154
49
3.5
¥
1,180
¥
979
¥
1,077
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38946699
577 3.570
1本
181-0546
154
49
3.57
¥
1,180
¥
979
¥
1,077
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38946717
577 3.800
1本
181-5315
154
55
3.8
¥
1,170
¥
979
¥
1,077
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38946726
577 3.860
1本
181-2146
154
55
3.86
¥
1,170
¥
979
¥
1,077
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38946735
577 3.910
1本
181-5265
154
55
3.91
¥
1,170
¥
979
¥
1,077
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38946751
577 3.970
1本
181-6859
154
55
3.97
¥
1,180
¥
979
¥
1,077
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38946769
577 4.000
1本
181-0493
154
55
4
¥
1,180
¥
979
¥
1,077
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38946778
577 4.040
1本
181-5336
154
55
4.04
¥
1,170
¥
979
¥
1,077
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38946787
577 4.090
1本
181-6852
154
55
4.09
¥
1,170
¥
979
¥
1,077
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38946796
577 4.220
1本
181-0519
154
55
4.22
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38946805
577 4.390
1本
181-3677
154
60
4.39
¥
1,170
¥
979
¥
1,077
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38946821
577 4.500
1本
181-5300
154
60
4.5
¥
1,170
¥
979
¥
1,077
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38946830
577 4.570
1本
182-0026
154
60
4.57
¥
1,360
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38946848
577 4.760
1本
181-5253
154
63.5
4.76
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38946857
577 4.800
1本
182-3170
154
63.5
4.8
¥
1,320
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38946866
577 4.850
1本
181-3700
154
63.5
4.85
¥
1,410
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38946875
577 4.920
1本
182-0060
154
63.5
4.92
¥
1,410
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38946900
577 5.000
1本
181-2176
154
63.5
5
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38946909
577 5.160
1本
181-2135
154
63.5
5.16
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38946918
577 5.500
1本
182-3169
154
68.5
5.5
¥
1,580
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38946927
577 5.560
1本
181-2170
154
68.5
5.56
¥
1,580
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38946936
577 5.800
1本
181-6913
154
68.5
5.8
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38946961
577 5.950
1本
182-0061
154
68.5
5.95
¥
1,580
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38947006
577 6.350
1本
181-9993
154
75
6.35
¥
1,620
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38947015
577 6.530
1本
181-6884
154
75
6.53
¥
2,070
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38947031
577 6.800
1本
182-1618
155
80
6.8
¥
2,780
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38947040
577 7.000
1本
182-1662
155
80
7
¥
2,680
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38947049
577 7.700
1本
181-0542
155
90
7.7
¥
2,780
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38947058
577 7.940
1本
182-3181
155
90
7.94
¥
2,770
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38947067
577 8.000
1本
181-0560
155
90
8
¥
3,370
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38946455
577 1.650
1箱(10本)
181-3659
153
26
1.65
¥
17,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ