曜日別特売

HP Series 3 Pro 322ph FHDモニター

HP Series 3 Pro 322ph FHDモニター - HP(日本ヒューレット・パッカード)

進化を遂げた
見やすく目に優しい画面で
生産性を最大化する21.5インチモニター(高さ調整機能付きモデル)
視覚体験を向上
高品質のIPSパネル、FHD解像度、最大100Hzのリフレッシュレートにより、シャープな画像と滑らかな動きを実現します。
快適に集中する
HP Eye Ease、色精度の高いハードウェア低ブルーライトフィルター、高さと傾きの調整機能でゾーンに留まります。
クリーンなデザイン
スリムなベースとなめらかな3面マイクロエッジベゼルと内蔵のデュアルダウンファイアスピーカーで画面に焦点を合わせ続けます。
より良い明日を
築くために作られた
ENERGY STAR(R)認証とEPEAT(R)登録により、高い省エネ基準を満たしています。

仕様
●VESA/ダイレクトマウント対応:VESA100mm/○
※接続時はケーブルマネージメントホールを含めたアーム背面のパネルを取り外す必要があります。●付属ケーブル:HDMIケーブル×1、DisplayPort(TM)ケーブル×1、電源ケーブル×1●表示サイズ:21.5インチ●表示色(最大):約1677万色
保証期間
3年間ハードウェアエクスチェンジクーリエ、3年間パーツ保証
又、オプションのHPCarePack購入で期間や保証内容をアップグレード可能
質量(kg)スタンド有り:約3.73、、スタンド無し:約2.55表面処理非光沢外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:488.5×196.4×349.6(最小)~449.6(最大)、スタンド無し:488.5×51.3×294.4コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.248×0.248mm最大解像度1920×1080(フルHD)応答速度5ms入力端子VGA、HDMI1.4、DisplayPort(TM)1.2視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ21.5インチパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38981656B0BN7UT#ABJ
34,800
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする