曜日別特売

4WAYマルチシェーバー ※電池別売(電源:単3形乾電池×1)【ヒゲ・マユ・マユコーム・鼻】

4WAYマルチシェーバー ※電池別売(電源:単3形乾電池×1)【ヒゲ・マユ・マユコーム・鼻】 - ドリテック

ボディにも使える1台4役!気になるときにサッとお手入れ
スティック型で持ちやすい
マルチヘッドで顔や首、襟足、手と腕のムダ毛ケア
フェイス&マユ用刃で顔やマユ、首のフェイスケア
マユコームでマユケア
ノーズ用刃で鼻毛ケア
お風呂でも使えるIPX5 ※湯船に沈めないように
持ち運びに便利なキャップとポーチ付
アタッチメントや本体のお手入れに便利なクリーニングブラシ付

防水仕様
JIS C 0920 IPX5
※IPX5とは常温の水道水にて、機器から約3m離れて、内径6.3mmのノズルであらゆる方向から約12.5L/分の水を3分以上注水した後でも影響を受けず、製品としての機能を保つことです。
付属品クリーニングブラシ、キャップ、専用ポーチ質量(g)約 70(本体のみ、電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 29×29×142.5(キャップ装着時)使用電池単3形乾電池×1個(別売)※充電池使用不可動作温度範囲(℃)0~40アタッチメントマルチヘッド、フェイス&マユ用刃、ノーズ用刃、マユコーム内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38981550SV-100BK
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする